Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hybridsteckverbinder, IP67

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hybridsteckverbinder, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1072900000

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 5

  • Anschlussart - Crimp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248831111

Sonepar Artikelnummer

120665708

Hersteller Artikelnummer

1072900000

Hersteller Typ

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Hersteller Artikel Nr.:

1072900000

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

5

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Hybridsteckverbinder, Flansch Hybrid, Hybrid (Q10), Crimp, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67. Steckverbinder für das Übertragen von Leistungen und Signalen.