Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Industrierelais, 110 V DC, 3 Wechsler (AgSnO)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Industrierelais, 110 V DC, 3 Wechsler (AgSnO)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2765090000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 99 .. 132 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675077107

Sonepar Artikelnummer

121076145

Hersteller Artikelnummer

2765090000

Hersteller Typ

DRR373110L

Hersteller Artikel Nr.:

2765090000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

99 .. 132 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silberzinnoxid (AgSnO2)

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

34.5 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

66 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.081 kg

Industrierelais, 110 V DC, LED grün, 3 Wechsler (AgSnO) , 250 V AC, 10 A, Prüftaste vorhanden: Nein. Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung.