WEIDMÜLLER - Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschl, 1.5mm², 250V, 17.5A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1652000000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190401658
Sonepar Artikelnummer
120076611
Hersteller Artikelnummer
1652000000
Hersteller Typ
ZIA 1.5/3L-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1652000000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
Nein
Quer verbindbar:
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5.08 mm
Höhe:
68.5 mm
Tiefe:
45.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grün
Mit PE Anschluss:
Ja
Mit Schirmanschluss:
Nein
Mit Einspeisefunktion:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


