WEIDMÜLLER - Innensechskantschlüssel, Form: Stift, Größe: 4, Klingenlänge: 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0485100000
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190117429
Sonepar Artikelnummer
120508587
Hersteller Artikelnummer
0485100000
Hersteller Typ
IS 4 DIN 6911
Hersteller Artikel Nr.:
0485100000
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.024 kg
Innensechskantschlüssel, Form: Stift, Größe: 4, Klingenlänge: 60 mm. Innensechskant ist ein Mitnahmeprofil für Schrauben mit einem Innensechskant im Schraubenkopf. Der zugehörige Schraubenschlüssel mit Außen-Sechskantprofil heißt Innensechskantschlüssel.


