WEIDMÜLLER - Interface-Adapter, Sub-D, 15-polig, DIN 41652 / IEC 60807, 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1463530000
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 125 A
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118323542
Sonepar Artikelnummer
120674889
Hersteller Artikelnummer
1463530000
Hersteller Typ
TIA SUBD 15S
Hersteller Artikel Nr.:
1463530000
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
125 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
52 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.053 kg


