Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, 0.34 mm², Polzahl: 4

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, 0.34 mm², Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1345530000

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118150223

Sonepar Artikelnummer

120672208

Hersteller Artikelnummer

1345530000

Hersteller Typ

SAIH-4x0.34(PUR)GE

Hersteller Artikel Nr.:

1345530000

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

4.65 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50 .. 80 °C

Nennspannung U:

300 V

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.030 kg

Rohkabel, 0.34 mm², Polzahl: 4, PUR, SAIH-4X0.34(PUR)GE