Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, 0.34 mm², Polzahl: 3

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, 0.34 mm², Polzahl: 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1902160000

  • Ader-Zahl - 3

  • Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - Nein

  • Außendurchmesser ca. - 4.7 mm

  • Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -30 .. 80 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248515905

Sonepar Artikelnummer

120682806

Hersteller Artikelnummer

1902160000

Hersteller Typ

SAIH-3x0,34(PVC)

Hersteller Artikel Nr.:

1902160000

Ader-Zahl:

3

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

Nein

Außendurchmesser ca.:

4.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 80 °C

Nennspannung U:

300 V

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.035 kg

Rohkabel, 0.34 mm², Polzahl: 3, PVC, SAIH-3X0,34(PVC)