WEIDMÜLLER - Kabel, Anzahl der Adern: 5, 1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1350120015
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118192872
Sonepar Artikelnummer
120672464
Hersteller Artikelnummer
1350120015
Hersteller Typ
IE-CSPS5VS0015VAPVAP-X
Hersteller Artikel Nr.:
1350120015
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Nennspannung U0:
24 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
AWG-Größe:
16
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Beidraht:
Nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 70 °C
Nennspannung U:
24 V
Gewicht:
369 kg/km
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.369 kg


