WEIDMÜLLER - Kabel, Breakout Schleppkette, SC-Duplex IP 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8876431500
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118194449
Sonepar Artikelnummer
120694533
Hersteller Artikelnummer
8876431500
Hersteller Typ
IE-FM5D2UE0150MSD0SD0X
Hersteller Artikel Nr.:
8876431500
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
5.276 kg


