Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, Einseitig offen, M12

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, Einseitig offen, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1808975000

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118516159

Sonepar Artikelnummer

120680292

Hersteller Artikelnummer

1808975000

Hersteller Typ

SAIL-M12BW-4S50U

Hersteller Artikel Nr.:

1808975000

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Kabellänge:

50 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.012 kg

Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, Polzahl: 4, Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 50 m, Geschirmt: Ja. Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.