Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, Einseitig offen, M23

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, Einseitig offen, M23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818143500

  • Polzahl - 19

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118286656

Sonepar Artikelnummer

120680457

Hersteller Artikelnummer

1818143500

Hersteller Typ

SAIB-M23-19P-AN-35M

Hersteller Artikel Nr.:

1818143500

Polzahl:

19

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

rechtwinklig

Kabellänge:

35 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

120 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.320 kg

Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, Polzahl: 19, Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 35 m, Geschirmt: Nein. Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.