Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, Einseitig offen, M23

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, Einseitig offen, M23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818160500

  • Polzahl - 19

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248473830

Sonepar Artikelnummer

120680463

Hersteller Artikelnummer

1818160500

Hersteller Typ

SAIS-M23-19P-ST-5,0M

Hersteller Artikel Nr.:

1818160500

Polzahl:

19

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

120 V

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.681 kg

Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, Polzahl: 19, Stift, gerade, LED: Nein, Kabellänge: 5 m, Geschirmt: Nein. Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung für die Verbindung von Sensoren oder Aktoren und zur Datenübertragung. Die Steckverbinder sind angespritzt und getestet.