WEIDMÜLLER - Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2326170000
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248594092
Sonepar Artikelnummer
120687717
Hersteller Artikelnummer
2326170000
Hersteller Typ
B KOTR M12 5P A BU SAI
Hersteller Artikel Nr.:
2326170000
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Mit Schutzleiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


