WEIDMÜLLER - Kabel, Leitung (sonstige, nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2350620000
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
220 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248672417
Sonepar Artikelnummer
120687728
Hersteller Artikelnummer
2350620000
Hersteller Typ
B KOTR B M12 5POL B BU
Hersteller Artikel Nr.:
2350620000
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


