WEIDMÜLLER - Kabel, Leitung (Teile, nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2671890030
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675261810
Sonepar Artikelnummer
121076085
Hersteller Artikelnummer
2671890030
Hersteller Typ
IE-C5DB4BB0030MCSXXX-X
Hersteller Artikel Nr.:
2671890030
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.150 kg


