WEIDMÜLLER - Kabel, Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8425930000
Mantel-Farbe - sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Metall
Knickschutztülle - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248119844
Sonepar Artikelnummer
120294907
Hersteller Artikelnummer
8425930000
Hersteller Typ
POS-4P M12 M20 150MM
Hersteller Artikel Nr.:
8425930000
Mantel-Farbe:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
ohne
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg


