Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, Polzahl: 4

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8425940000

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Metall

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Metall

  • Knickschutztülle - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248119837

Sonepar Artikelnummer

120294908

Hersteller Artikelnummer

8425940000

Hersteller Typ

POS-4P M12 M20 300M

Hersteller Artikel Nr.:

8425940000

Mantel-Farbe:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.072 kg

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.