Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, schwarz (ähnlich RAL 9005), 30 V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, schwarz (ähnlich RAL 9005), 30 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1103660250

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Ja

  • Koaxialkabel - Nein

  • Gewicht - 3003 kg/km

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248922383

Sonepar Artikelnummer

120291509

Hersteller Artikelnummer

1103660250

Hersteller Typ

IE-KSF-PKV14M-KLROB-25M

Hersteller Artikel Nr.:

1103660250

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Ja

Koaxialkabel:

Nein

Gewicht:

3003 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.003 kg

Anschlussfertige Datenleitung zur Kombination von komplexen Steuerungs- und Versorgungsaufgaben.