WEIDMÜLLER - Kabel, USB A Mini,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2488200000
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Länge - 0.3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118498080
Sonepar Artikelnummer
120689765
Hersteller Artikelnummer
2488200000
Hersteller Typ
IE-FCML-MINIUSB-0.3M
Hersteller Artikel Nr.:
2488200000
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
0.3 m
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg


