Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabel, Verbindungsleitung, Polzahl: 2

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabel, Verbindungsleitung, Polzahl: 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1873310090

  • Mantel-Farbe - violett

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118165654

Sonepar Artikelnummer

120681915

Hersteller Artikelnummer

1873310090

Hersteller Typ

SAIL-M12GM12G-PB-0.9D

Hersteller Artikel Nr.:

1873310090

Mantel-Farbe:

violett

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Geeignet für Schleppketten:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.084 kg

Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Verbindungsleitung, Polzahl: 2, Kabellänge: 0.9 m, Stift, gerade - Buchse, gerade. Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.