WEIDMÜLLER - Kabelabfangleisten, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Stahl, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2583910000
Ausführung - sonstige
Breite - 113 mm
Höhe - 35.23 mm
Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118647051
Sonepar Artikelnummer
120691803
Hersteller Artikelnummer
2583910000
Hersteller Typ
CABTITE CR 16/8 EMV
Hersteller Artikel Nr.:
2583910000
Ausführung:
sonstige
Breite:
113 mm
Höhe:
35.23 mm
Tiefe:
16 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.040 kg


