Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelbinder, 3.6mm, PA 66, 130 N, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelbinder, 3.6mm, PA 66, 130 N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1720650000

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190362331

Sonepar Artikelnummer

120071479

Hersteller Artikelnummer

1720650000

Hersteller Typ

CB 290/3.6 BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

1720650000

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

290 mm

Banddicke:

1.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

10 .. 60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelbinder, Breite: 3.5 mm, 180 N, schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Einsatztemperaturbereich: -40...85 °C. Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.