WEIDMÜLLER - Kabelbinder, 4.6mm, Edelstahl, Polyester beschichtet, 445 N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1015270000
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Banddicke - 0.26 mm
Werkstoff - Kunststoff mit Metallpigmenten
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248724246
Sonepar Artikelnummer
120291272
Hersteller Artikelnummer
1015270000
Hersteller Typ
SCT-C 4.6/360
Hersteller Artikel Nr.:
1015270000
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
0.26 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-80 .. 150 °C
Montagetemperatur:
-40 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.004 kg


