Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelbinder, 43.5mm, Kunststoff, 80 N, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelbinder, 43.5mm, Kunststoff, 80 N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1859410000

  • Breite des Bandes - 10 mm

  • Bandlänge - 10 mm

  • Banddicke - 2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248412297

Sonepar Artikelnummer

120681350

Hersteller Artikelnummer

1859410000

Hersteller Typ

CBFP 43.5/10 BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

1859410000

Breite des Bandes:

10 mm

Bandlänge:

10 mm

Banddicke:

2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Kabelbinder, Breite: 10 mm, 80 N, schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.