Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelbinder, 7.5mm, PA 66, 540 N, weiß

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelbinder, 7.5mm, PA 66, 540 N, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2659540000

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 365 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118683004

Sonepar Artikelnummer

120692758

Hersteller Artikelnummer

2659540000

Hersteller Typ

CB-VT 365/7.5 HF/V0 WT

Hersteller Artikel Nr.:

2659540000

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

365 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Montagetemperatur:

-10 .. 60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Lösbarer Verschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Kabelbinder, Breite: 7.5 mm, 540 N, weiß, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0, Einsatztemperaturbereich: -40...85 °C. Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.