WEIDMÜLLER - Kabelbinderhalter, selbstklebend,mAx. Kabelbinderbreite: 3.6mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1289200000
Breite - 19 mm
Höhe - 19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Herkunftsland - HR
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4008190106317
Sonepar Artikelnummer
120071183
Hersteller Artikelnummer
1289200000
Hersteller Typ
CBH 19/19 NATUR
Hersteller Artikel Nr.:
1289200000
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kabelbinderhalter, selbstklebend, Max. Kabelbinderbreite: 3.6 mm, natur, 100 ST, Breite: 19 mm, Höhe: 19 mm. Halterung zum fixieren von Kabelbindern.


