WEIDMÜLLER - Kabelbinderhalter, selbstklebend,mAx. Kabelbinderbreite: 3.6mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1697950000
Breite - 19 mm
Höhe - 19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Herkunftsland - HR
Verpackung und Lieferbedingungen
7500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190883027
Sonepar Artikelnummer
120071433
Hersteller Artikelnummer
1697950000
Hersteller Typ
CBH 19/19 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
1697950000
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


