WEIDMÜLLER - Kabelbinderhalter, selbstklebend,mAx. Kabelbinderbreite: 4.8mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1289400000
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Herkunftsland - HR
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190160067
Sonepar Artikelnummer
120071184
Hersteller Artikelnummer
1289400000
Hersteller Typ
CBH 27/27 NATUR
Hersteller Artikel Nr.:
1289400000
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Herkunftsland:
HR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


