WEIDMÜLLER - Kabelbinderwerkzeug, 180x220mm, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1774480000
Länge - 210 mm
Breite - 220 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248149278
Sonepar Artikelnummer
120293116
Hersteller Artikelnummer
1774480000
Hersteller Typ
WSM TOOL MANUELL
Hersteller Artikel Nr.:
1774480000
Länge:
210 mm
Breite:
220 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.472 kg
Kabelmarkierungssystem, silber. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.


