WEIDMÜLLER - Kabelbinderwerkzeug, 180x275mm, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1774470000
Länge - 180 mm
Breite - 275 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248149261
Sonepar Artikelnummer
120197492
Hersteller Artikelnummer
1774470000
Hersteller Typ
WSM TOOL AUTOMATIK
Hersteller Artikel Nr.:
1774470000
Länge:
180 mm
Breite:
275 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.546 kg
Kabelmarkierungssystem, silber. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.


