WEIDMÜLLER - Kabelbinderzange,mAx. Kabelbinderbreite: 4.8mm, Gewicht: 260 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1296000000
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.306 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190029944
Sonepar Artikelnummer
120291925
Hersteller Artikelnummer
1296000000
Hersteller Typ
KABELBINDERZANGE RT-1
Hersteller Artikel Nr.:
1296000000
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.306 kg
Kabelbinderzange, Max. Kabelbinderbreite: 4.8 mm, Gewicht: 260 g, Werkstoff: Kunststoff. Das Kabelbinderwerkzeug ist ein kompaktes Werkzeug mit dem in einem Arbeitsgang die Kabelbinder fest angezogen werden und das überstehende Binderende abgetrennt wird.


