WEIDMÜLLER - Kabelbinderzange,mAx. Kabelbinderbreite: 9.5mm, Gewicht: 317 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9031860000
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.264 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248107964
Sonepar Artikelnummer
120509091
Hersteller Artikelnummer
9031860000
Hersteller Typ
CTT
Hersteller Artikel Nr.:
9031860000
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.264 kg
Kabelbinderzange, Max. Kabelbinderbreite: 9.5 mm, Gewicht: 317 g, Werkstoff: Stahl. Das Kabelbinderwerkzeug ist ein kompaktes Werkzeug mit dem in einem Arbeitsgang die Kabelbinder fest angezogen werden und das überstehende Binderende abgetrennt wird.


