WEIDMÜLLER - Kabeleinführungssystem, Cabtite (Kabeleinführungssystem),

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2583870000
Ausführung - sonstige
Breite - 139 mm
Höhe - 264 mm
Tiefe - 73 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118647853
Sonepar Artikelnummer
120691799
Hersteller Artikelnummer
2583870000
Hersteller Typ
CABTITE SAMPLE SET
Hersteller Artikel Nr.:
2583870000
Ausführung:
sonstige
Breite:
139 mm
Höhe:
264 mm
Tiefe:
73 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.297 kg
Kabeleinführungssystem Musterset, Cabtite (Kabeleinführungssystem), sonstige, Höhe: 264 mm, Breite: 139 mm, Tiefe: 73 mm. Muster eines kompletten Kabeleinführungssystem für Gehäuse.


