Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 1.8-2.5mm, 5.4mm, Polyethylen LD, transp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 1.8-2.5mm, 5.4mm, Polyethylen LD, transp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1714220000

  • Aderdurchmesser - 0.5 .. 1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.8 .. 2.5 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 5.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190332884

Sonepar Artikelnummer

120292685

Hersteller Artikelnummer

1714220000

Hersteller Typ

VT-TM 1/18 HF

Hersteller Artikel Nr.:

1714220000

Aderdurchmesser:

0.5 .. 1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.8 .. 2.5 mm

Länge:

18 mm

Breite:

5.4 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:1.8 - 2.5 mm, Polyethylen LD, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.