WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 10-317mm, 25x11.4mm, Neutral, PVC, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1886531687
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 317 mm
Länge - 25 mm
Breite - 11.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248491957
Sonepar Artikelnummer
120682520
Hersteller Artikelnummer
1886531687
Hersteller Typ
CLI M 2-25Q GE NE SG
Hersteller Artikel Nr.:
1886531687
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 317 mm
Länge:
25 mm
Breite:
11.4 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


