Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 15-24mm, 22.2mm, Polyethylen LD, transp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 15-24mm, 22.2mm, Polyethylen LD, transp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1714320000

  • Aderdurchmesser - 35 .. 150 mm

  • Kabeldurchmesser - 15 .. 24 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 22.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190333034

Sonepar Artikelnummer

120292690

Hersteller Artikelnummer

1714320000

Hersteller Typ

VT-TM 6/18 HF

Hersteller Artikel Nr.:

1714320000

Aderdurchmesser:

35 .. 150 mm

Kabeldurchmesser:

15 .. 24 mm

Länge:

18 mm

Breite:

22.2 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:15 - 24 mm, Polyethylen LD, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.