Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 6-10mm, 11.4mm, Polyethylen LD, transp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 6-10mm, 11.4mm, Polyethylen LD, transp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1714280000

  • Aderdurchmesser - 10 .. 35 mm

  • Kabeldurchmesser - 6 .. 10 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 11.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190332990

Sonepar Artikelnummer

120292688

Hersteller Artikelnummer

1714280000

Hersteller Typ

VT-TM 4/18 HF

Hersteller Artikel Nr.:

1714280000

Aderdurchmesser:

10 .. 35 mm

Kabeldurchmesser:

6 .. 10 mm

Länge:

18 mm

Breite:

11.4 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:6 - 10 mm, Polyethylen LD, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.