Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 9-15mm, 16.1mm, Polyethylen LD, transp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer, 9-15mm, 16.1mm, Polyethylen LD, transp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1714300000

  • Aderdurchmesser - 25 .. 70 mm

  • Kabeldurchmesser - 9 .. 15 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 16.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 400 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190333010

Sonepar Artikelnummer

120292689

Hersteller Artikelnummer

1714300000

Hersteller Typ

VT-TM 5/18 HF

Hersteller Artikel Nr.:

1714300000

Aderdurchmesser:

25 .. 70 mm

Kabeldurchmesser:

9 .. 15 mm

Länge:

18 mm

Breite:

16.1 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:9 - 15 mm, Polyethylen LD, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.