Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer Hülse, 2.5-5mm, 5mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer Hülse, 2.5-5mm, 5mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1764200000

  • Aderdurchmesser - 0.75 .. 6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

4032248053261

Sonepar Artikelnummer

120293019

Hersteller Artikelnummer

1764200000

Hersteller Typ

CLI T 1-15

Hersteller Artikel Nr.:

1764200000

Aderdurchmesser:

0.75 .. 6 mm

Kabeldurchmesser:

2.5 .. 5 mm

Länge:

15 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:2.5 - 5 mm, PVC, -30...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.