WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer LM, 16.2-36.4mm, 25x140mm, Polyesterfilm,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1712491687
Aderdurchmesser - 70 .. 150 mm
Kabeldurchmesser - 16.2 .. 36.4 mm
Länge - 25 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190947125
Sonepar Artikelnummer
120197036
Hersteller Artikelnummer
1712491687
Hersteller Typ
LM WRITE ON 25X140 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1712491687
Aderdurchmesser:
70 .. 150 mm
Kabeldurchmesser:
16.2 .. 36.4 mm
Länge:
25 mm
Breite:
140 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.009 kg


