WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer LM, 5-7mm, 18x34mm, Polyesterfilm, ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1695711687
Aderdurchmesser - 6 .. 16 mm
Kabeldurchmesser - 5 .. 7 mm
Länge - 18 mm
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190924669
Sonepar Artikelnummer
120071426
Hersteller Artikelnummer
1695711687
Hersteller Typ
LM WRITE ON 18X34 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1695711687
Aderdurchmesser:
6 .. 16 mm
Kabeldurchmesser:
5 .. 7 mm
Länge:
18 mm
Breite:
34 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.009 kg


