WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer LM, 6.8-12mm, 23x55mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1695721044
Aderdurchmesser - 10 .. 50 mm
Kabeldurchmesser - 6.8 .. 12 mm
Länge - 23 mm
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190924676
Sonepar Artikelnummer
120071427
Hersteller Artikelnummer
1695721044
Hersteller Typ
LM WRITE ON 23X55 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1695721044
Aderdurchmesser:
10 .. 50 mm
Kabeldurchmesser:
6.8 .. 12 mm
Länge:
23 mm
Breite:
55 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


