WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer LM, 8.2-14.3mm, 25x68mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1695731044
Aderdurchmesser - 16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser - 8.2 .. 14.3 mm
Länge - 25 mm
Breite - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190924706
Sonepar Artikelnummer
120071428
Hersteller Artikelnummer
1695731044
Hersteller Typ
LM WRITE ON 25X68 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1695731044
Aderdurchmesser:
16 .. 70 mm
Kabeldurchmesser:
8.2 .. 14.3 mm
Länge:
25 mm
Breite:
68 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


