WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer LM, 9.5-22.3mm, 36x93mm, Polyesterfilm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1695741044
Aderdurchmesser - 25 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 9.5 .. 22.3 mm
Länge - 36 mm
Breite - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190924720
Sonepar Artikelnummer
120197346
Hersteller Artikelnummer
1695741044
Hersteller Typ
LM WRITE ON 36X93 WS
Hersteller Artikel Nr.:
1695741044
Aderdurchmesser:
25 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
9.5 .. 22.3 mm
Länge:
36 mm
Breite:
93 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
kleben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


