Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer MetalliCard, 7-40mm, 11mm, AL, Silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer MetalliCard, 7-40mm, 11mm, AL, Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1422560000

  • Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118226140

Sonepar Artikelnummer

120673861

Hersteller Artikelnummer

1422560000

Hersteller Typ

SFX-M 11/60-5 AL

Hersteller Artikel Nr.:

1422560000

Aderdurchmesser:

16 .. 500 mm

Kabeldurchmesser:

7 .. 40 mm

Länge:

60 mm

Breite:

11 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, silber, Leiteraußendurchmesser:7 - 40 mm, Eloxiertes Aluminium, -55...130 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.