WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer MetalliCard, 7-40mm, 12mm, Edelstahl, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1500240000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 40 mm
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118308921
Sonepar Artikelnummer
120675755
Hersteller Artikelnummer
1500240000
Hersteller Typ
SFX-M 12/40-5 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1500240000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
40 mm
Breite:
12 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.002 kg


