WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer MetalliCard, 7-40mm, 17mm, Edelstahl, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1500270000
Aderdurchmesser - 16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser - 7 .. 40 mm
Länge - 60 mm
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118309010
Sonepar Artikelnummer
120675757
Hersteller Artikelnummer
1500270000
Hersteller Typ
SFX-M 17/60-5 ST
Hersteller Artikel Nr.:
1500270000
Aderdurchmesser:
16 .. 500 mm
Kabeldurchmesser:
7 .. 40 mm
Länge:
60 mm
Breite:
17 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.004 kg


