WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SFX 11/60, weiß, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005340000
Kabeldurchmesser - 7 mm
Länge - 60 mm
Breite - 13 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390063
Sonepar Artikelnummer
120393183
Hersteller Artikelnummer
2005340000
Hersteller Typ
SFX 11/60 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2005340000
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
60 mm
Breite:
13 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


