WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SFX 30/60, weiß, System MultiMark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005360000
Kabeldurchmesser - 7 mm
Länge - 60 mm
Breite - 32 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118390131
Sonepar Artikelnummer
120393185
Hersteller Artikelnummer
2005360000
Hersteller Typ
SFX 30/60 MM WS
Hersteller Artikel Nr.:
2005360000
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
60 mm
Breite:
32 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


