WEIDMÜLLER - Kabelmarkierer SlimFix, 7-, 26x15mm, Polyurethane, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2519080000
Kabeldurchmesser - 7 mm
Länge - 26 mm
Breite - 15 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118531237
Sonepar Artikelnummer
120690418
Hersteller Artikelnummer
2519080000
Hersteller Typ
SFX 9/24 MM GN
Hersteller Artikel Nr.:
2519080000
Kabeldurchmesser:
7 mm
Länge:
26 mm
Breite:
15 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Transparent:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39219010
Gewicht:
0.001 kg


